DSNU-32-250-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-32-250-PPS-A
Rubix:798196220000
fabricante:559303
EAN:4052568205799
DSNU-32-250-PPS-A Round cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-32-250-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto742,71 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipodsnu cilindro redondo
87,26 € Sin IVA
/ unidad
105,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días