Referencias
Festo:DSBF-C-80-80-PPSA-N3-R
Rubix:799267145000
fabricante:1781064
EAN:4052568247898

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-80-80-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-80-80-PPSA-N3-R Carrera=80 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3844 g |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,33 € Sin IVA
/ unidad
383,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días