Referencias

SMC:JCDQ32-10
Rubix:799247044000
fabricante:JCDQ32-10
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCDQ32-10


•Cilindro compacto, de doble efecto y vástago simple.
•Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
•Diámetros (mm): 12 ~ 100.
•Carreras hasta 50 mm.
•Tope amortiguador.
•Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.

Imán: D (Integrado)
Montaje: Agujero pasante (Estándar)
Diámetro: 32 mm
Tipo de rosca del puerto: rosca M
Carrera: 10 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de conexión o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Número: 2 uds. (O ninguno en caso de no tener interruptor)

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
50,31 € Sin IVA
/ unidad
60,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días