DPDM-16-25-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-16-25-PA
Rubix:799216163000
fabricante:4833189
EAN:4052568293048
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto dpdm-16-25-pa
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-16-25-PA


Cualidades

Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto dpdm-16-25-pa
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
62,54 € Sin IVA
/ unidad
75,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días