CD55B32-40-X1439

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD55B32-40-X1439
Rubix:799254752000
fabricante:00166048
brand logo

Resumen técnico

Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm

Documentos

Detalles de producto : CD55B32-40-X1439


Los cilindros C55 de doble efecto, accionados por aire, fueron diseñados para satisfacer una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 logra un rendimiento de carga sobresaliente gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje estandarizadas cumplen con las normas ISO 21287 y 6431.

Cualidades

•Cumple con la norma ISO 21287
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y más rápido
Los Auto switches pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro

Aplicaciones

Máquina de automatización

Información técnica


Atributos
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
63,23 € Sin IVA
/ unidad
76,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días