CQ2B25-40DC 00072845

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B25-40DC
Rubix:752103783043
fabricante:CQ2B25-40DC
EAN:3618035692045
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B25-40DC 00072845


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x68x40 mm
Peso neto298 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Presión de servicio máx.10 bar
46,66 € Sin IVA
/ unidad
56,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días