CY1SG40-100Z

CY1S-Z, Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente, cojinete deslizante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY1SG40-100Z
Rubix:799238273000
fabricante:CY1SG40-100Z
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro100 mm
Diámetro de cilindro40 mm

Documentos

Detalles de producto : CY1SG40-100Z


Gracias a su cuerpo ligero y a su longitud reducida, nuestra actualizada Serie CY1S-Z de cilindros sin vástago acoplados magnéticamente ofrece ahora un rendimiento mejorado. Con un peso un 15% menor y hasta 15mm más corto que los modelos anteriores, el nuevo CY1S-Z es ideal para aplicaciones en las que deben desplazarse cargas relativamente ligeras a velocidades bajas o medias y donde el espacio es limitado. El diseño ofrece mayor flexibilidad con una amplia gama de opciones de canalización bilateral y central y de ajuste de la carrera. Gracias al tornillo de ajuste, la posición de los extremos de la carrera puede mantenerse sin necesidad de ajustar la carrera, lo que proporciona una mejor precisión y repetibilidad. El montaje del interruptor automático se ha adelantado, ya que los interruptores pueden ubicarse en cualquier posición y se suministra de serie un riel de montaje para interruptores. La Serie es altamente duradera, ya que se montan retenedores de lubricante en las superficies interna y externa del tubo del cilindro para mantener la lubricación.

Cualidades

Estilo de deslizador: cojinete deslizante
  • Diámetros: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm)
  • Carreras de 15mm a 1500mm
  • Montaje mejorado del interruptor automático
  • 3 opciones disponibles para el ajuste de la carrera
  • Disponible con amortiguadores
  • Información técnica


    Atributos
    Tipocilindro sin vástago
    Carrera de cilindro100 mm
    Diámetro de cilindro40 mm
    1124,43 € Sin IVA
    / unidad
    1360,56 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días