CY3R25TF-200

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3R25TF-200
Rubix:799247508000
fabricante:00360495
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro200 mm
Diámetro de cilindro25 mm

Documentos

Detalles de producto : CY3R25TF-200


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en muchos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y los momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros, desde 6mm hasta 63mm con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 distintas variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados de serie.

Cualidades

Cilindro sin vástago acoplado magnéticamenteTipo de montaje directo, con riel para interruptorDiámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPATemperatura ambiente: -10 a 60°CVariedad de interruptores automáticos disponibles

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro200 mm
Diámetro de cilindro25 mm
548,36 € Sin IVA
/ unidad
663,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días