MY1M32TF-800

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1M32TF-800
Rubix:799247938000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro800 mm
Diámetro de cilindro32 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1M32TF-800


Para recorridos largos con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago de unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y de carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros desde 16mm hasta 100mm. Los recorridos estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de recorrido largo de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carrera Cilindro sin vástago con junta mecánica y cojinete deslizante Diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Carreras desde 100mm hasta 2000mm dependiendo del diámetro Con uno o dos ajustadores de carrera, con o sin amortiguadores Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro800 mm
Diámetro de cilindro32 mm
878,72 € Sin IVA
/ unidad
1063,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días