Referencias
SMC:CY1L15H-100
Rubix:752102103043
EAN:3618035655590

Resumen técnico
| Tipo | cilindro sin vástago acoplado magnéticamente |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CY1L15H-100
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en una amplia variedad de entornos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una gran variedad de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y los momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para conseguir la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros de cilindro, desde 6mm hasta 63mm con recorridos estándar de hasta 1000mm. Las 5 variantes de modelo ofrecen la mayor flexibilidad de aplicación. Los auto switches están integrados de serie.
CY1L, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, Rodamiento a bolas
Cualidades
Estilo deslizante: cojinete de casquillo con bolas
Recorridos desde 50mm hasta 1000mm
Disponible con alta o baja fuerza de sujeción magnética
Disponible con amortiguadores
Compatible con auto switches
Recorridos desde 50mm hasta 1000mm
Disponible con alta o baja fuerza de sujeción magnética
Disponible con amortiguadores
Compatible con auto switches
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 229x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1746 g |
| Tipo | cilindro sin vástago acoplado magnéticamente |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
564,70 € Sin IVA
/ unidad
683,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días