CXSWM25TF-10
CXSWM, cilindro de doble vástago, doble vástago, cojinete deslizante
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CXSWM25TF-10
Rubix:799244309000
fabricante:CXSWM25TF-10

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Documentos
Detalles de producto : CXSWM25TF-10
La serie CXS está disponible en seis tamaños de diámetro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y presenta una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para manipulación de materiales de baja carga. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.
Cualidades
Cilindro de doble vástago: doble vástago
Tamaños de cilindro: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
Carreras desde 10mm hasta 100mm dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores y varias longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,92 € Sin IVA
/ unidad
430,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días