Referencias
SMC:CDG5EN25TFSV-150
Rubix:799253296000
fabricante:00484971

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CDG5EN25TFSV-150
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, ideal para su uso en aplicaciones de lavado intensivo, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su empleo con seguridad en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas, para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mejor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.
Cualidades
Cilindro CG5-S de doble efecto, vástago simpleTodas las piezas externas de acero inoxidableRascador especial que evita la entrada de agua en el cilindroDiámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100Capacidad para auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,92 € Sin IVA
/ unidad
131,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días