CDUW16-10D

C(D)UW, Cilindro de montaje libre, doble vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUW16-10D
Rubix:799253011000
fabricante:CDUW16-10D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUW16-10D


Cilindro de montaje libre. Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32. Carreras hasta 100 mm. Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Cilindro de montaje libre, tipo de doble vástago. Diámetros disponibles de 6 mm a 32 mm. Longitudes de carrera hasta 50 mm. Ahorro de espacio. Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
86,14 Sin IVA
/ unidad
104,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días