CDM2RA20-25AZ
C(D)M2R-Z, cilindro neumático, doble efecto, vástago simple, montaje directo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDM2RA20-25AZ
Rubix:799256192000
fabricante:CDM2RA20-25AZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro de aire de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDM2RA20-25AZ
Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos redondos. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y reduce los costes de mantenimiento gracias a la posición del interruptor automático, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La adición de un soporte transparente para el interruptor automático mejora la visibilidad del estado del interruptor, y la Serie ofrece mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, la CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, por lo que es ideal para aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.
Cualidades
Montaje directo: doble efecto vástago simpleBore sizes: 20, 25, 32, & 40 (mm)Recorridos desde 25mm hasta 300mmMontajes: directo a la parte inferior o rrontVariedad de interruptores y una variedad de longitudes de cable de salida
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro de aire de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,52 € Sin IVA
/ unidad
101,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días