CILINDRO TRB-DA-040-0320-0122111100000000000000-B

Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB

Ver información técnica
Referencias
Aventics:0822341009
Rubix:798282548000
fabricante:822341009
EAN:3661475852029
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipocilindro trb-da-040-0320-0122111100000000000000-b

Detalles de producto : CILINDRO TRB-DA-040-0320-0122111100000000000000-B


Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipocilindro trb-da-040-0320-0122111100000000000000-b
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,52 Sin IVA
/ unidad
275,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días