CVQB40-100-5MO
CVQ (ø40 a ø63), Cilindro compacto con válvula solenoide
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CVQB40-100-5MO
Rubix:799235654000
fabricante:CVQB40-100-5MO

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : CVQB40-100-5MO
Los fabricantes de maquinaria que tradicionalmente utilizan un cilindro y una válvula solenoide para aplicaciones de empuje y sujeción ahora disponen de una solución que ahorra espacio y tiempo con el lanzamiento de la nueva gama Series CVQ de SMC. Desarrollada inicialmente para proporcionar un sistema compacto todo en uno único de cilindro/válvula, los ingenieros del líder mundial SMC han tomado sencillamente su cilindro compacto más popular CQ2 y la válvula solenoide V100 y los han integrado literalmente en una única unidad. Al adoptar este enfoque innovador, la nueva gama de cilindros CVQ ofrece importantes ahorros de espacio al no ser necesario asignar espacio ni para la válvula ni para la tubería necesaria. Y al eliminar la tubería, se logran además otros beneficios de rendimiento, como una reducción de la caída de presión y del consumo de aire —de hasta un 37% por ciclo—, además de una mejora en la velocidad de respuesta en comparación con las configuraciones previas de cilindro y válvula por separado. Como unidad monobloque, la nueva CVQ solo requiere solamente tres conexiones de tubería en lugar de las siete conexiones que se requerían anteriormente, lo que garantiza una reducción del tiempo de mano de obra tanto en la instalación como en el mantenimiento. Actualmente, la Serie CVQ combina un cilindro compacto de doble efecto con diámetros de 32 mm, 40 mm, 50 mm o 63 mm para aplicaciones que requieren velocidades del cilindro entre 50 – 500 mm/s y una válvula solenoide de 2 posiciones, que es IP 40 a prueba de polvo y está disponible en opciones de bajo consumo de 24 o 12 V.
Cualidades
Ahorro de espacio.Ahorro de energía.Ahorro de mano de obra.Mejor velocidad de respuesta.Posibilidad de diferentes direcciones de tubería.Diámetro (mm): 40, 50, 63.Carrera (mm): 5~100.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,59 € Sin IVA
/ unidad
246,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días