Referencias
Festo:DPDM-Q-16-10-S-PA
Rubix:799262411000
fabricante:4834368
EAN:4052568293239

Documentos
Detalles de producto : DPDM-Q-16-10-S-PA
Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q
Cualidades
Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto dpdm-q-16-10-s-pa |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,86 € Sin IVA
/ unidad
93,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días