EG-2,5-10-PK-2

Cilindro redondo EG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EG-2,5-10-PK-2
Rubix:798190348000
fabricante:15884
EAN:4052568066666
EG-2,5-10-PK-2 Round cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro redondo eg
Diámetro de cilindro2.5 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EG-2,5-10-PK-2


Cilindro redondo EG-2,5-10-PK-2 Micro Pneumatic Recorrido=10 mm, Diámetro del pistón=2,5 mm, Amortiguación=Sin amortiguación, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* Pistón, * Vástago del pistón, * Cuerpo del cilindro)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x12x12 mm
Peso neto3,05 g
Tipocilindro redondo eg
Diámetro de cilindro2.5 mm
Carrera de cilindro10 mm
36,23 Sin IVA
/ unidad
43,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días