Referencias
SMC:CQ2B100TF-50DCZ
Rubix:799249638000
fabricante:00796728
EAN:3618035695848

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B100TF-50DCZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3056 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,46 € Sin IVA
/ unidad
217,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días