Referencias
GISS Cutline:885311
Rubix:798942919000
EAN:3660338386084




Detalles de producto : JUEGO DE MACHOS UNF 1/2X20 HSS
- Juego de 3 machos UNF
- Flauta recta
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 2 |
|---|---|
| Longitud total | 89 mm |
| Diámetro de perforación | 11.4 mm |
| Diámetro de cola | 9 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 7.1 mm |
| Rosca | unf 1/2 '' |
| N.º de roscas por pulgada | 20 |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 12.7 mm |
| Profundidad de rosca | 29 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,83 € Sin IVA
/ unidad
48,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días