Referencias
Beta Tools:430 4
Rubix:798160270000
fabricante:004300004
EAN:8014230086941

Documentos
Detalles de producto : 430 4-3 MACHOS PASO GRUESO AL CROMO
Machos para roscar manuales, paso grueso, roscado métrico de acero al cromo
Cualidades
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18,5 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 45 mm |
| Diámetro de perforación | 3 mm |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Profundidad de rosca | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,37 € Sin IVA
/ unidad
12,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
