SECUPRO MEGASAFE (HOJA 98) 116002.02

Cúter de seguridad Merak

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Martor:116002.02
Rubix:798592544000
EAN:4002632918346
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud de hoja14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SECUPRO MEGASAFE (HOJA 98) 116002.02


Cúter de seguridad SECUPRO

Seguridad muy alta (retroceso de hoja totalmente automática)
En cuanto la hoja se separa del material de corte, se retrae en el mango por sí sola. Y también cuando la corredera o palanca están todavía sujetas.
La retracción completamente automática de la hoja del SECUPRO MEGASAFE garantiza un muy alto grado de seguridad contra heridas por corte debido a que la hoja se mete inmediatamente dentro del mango cuando abandona el material a cortar aún cuando Ud. siga presionando el desplazador.
Profundidad de corte de 14 mm.

Cualidades

Mango robusto
Cambio sin abrir
Perfecta manipulación
Desplazadores a ambos lados
Hoja de doble filo
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud de hoja14 mm
Número de hojas1
Materialaluminio
29,67 € Sin IVA
/ unidad
35,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días