NAVAJA PLEGABLE FASTBACK C/ALMACENAMIENTO P/HOJAS
FASTBACK™ cuchillo utilitario abatible
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4932471358
Rubix:799304667000
EAN:4058546289867




Documentos
Detalles de producto : NAVAJA PLEGABLE FASTBACK C/ALMACENAMIENTO P/HOJAS
Apertura de la hoja con una sola mano. El usuario puede abrir la hoja con una sola mano para una activación fácil. Gancho eviscerador integrado. Permite a los usuarios realizar cortes sin exponer la hoja. Pelacables, elimina la necesidad de buscar otra herramienta en la bolsa del usuario. Diseño de cuerpo delgado. La herramienta se guarda fácilmente en el bolsillo del usuario. Clip para cinturón para un fácil almacenamiento.

Información técnica
Atributos
| Longitud de hoja | 50.8 mm |
|---|---|
| Número de hojas | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,10 € Sin IVA
/ unidad
20,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días