Referencias
Bahco:KBTU-01
Rubix:798338362000
EAN:7314150196982

Documentos
Detalles de producto : KBTU-01
Cuchillo deportivo con hoja de 75mm / 3 inch. La hoja se bloquea en posición cuando está completamente desplegada. Serrado en la hoja de 75 mm / 3 inch para cortar cuerda.
Cualidades
•Sports foldable
Aluminium handle
Unlock button to prevent accidental shutdown
Twin-blade sports knives
Serrations on 75 mm/3" blade for rope cutting
Secure blade locking when in use for safety
Stainless-steel blade and mechanism
Retail pack
Aluminium handle
Unlock button to prevent accidental shutdown
Twin-blade sports knives
Serrations on 75 mm/3" blade for rope cutting
Secure blade locking when in use for safety
Stainless-steel blade and mechanism
Retail pack

Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Número de hojas | 2 |
| Material | stainless steel (blade);aluminium (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,21 € Sin IVA
/ unidad
34,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
