AS5000-F04

Regulador de velocidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS5000-F04
Rubix:798574790000
fabricante:AS5000-F04
EAN:3618035531047
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor roscado r 1/2 (revestimiento en fluoropolímero) ; racor piloto g 1/4
Tipoestándar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS5000-F04


Ligeros, compactos y con un control de precisión, estos reguladores de caudal son la elección correcta para muchas aplicaciones de servicio pesado. Estos reguladores de caudal se ofrecen con construcción en línea y en codo para ofrecer la más amplia gama de opciones a su aplicación única. Se incluyen tuercas de bloqueo de serie, así como un montaje simplificado. Los tamaños de rosca van de M3 a 2 y están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como en sistema métrico R/Rc(PT).
•Tamaño de puerto: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Rango de presión de funcionamiento: 0.05 a 1 MPa.

Tamaño: 5 (3/4 Base)
Rosca: F (G)
Tamaño de puerto: 04 (1/2)
Opción: Ninguna
Tuerca de bloqueo: Estándar (hexagonal)

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor roscado r 1/2 (revestimiento en fluoropolímero) ; racor piloto g 1/4
Tipoestándar
Materialaluminium (chromated); zinc alloy (chromated); rolled steel (nickel-plated); steel (nickel-plated); stainless steel; valve/ seal/ o-ring made of nbr
Flujo3960 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
39,53 € Sin IVA
/ unidad
47,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días