Referencias
Milwaukee:48221994
Rubix:799166146000
EAN:0045242477043




Detalles de producto : NAVAJA HARDLINE HOJA AFILADA+AFILADORES
HARDLINE Premium Knive - Acero de hoja D2 premium liso para una mejor resistencia a la corrosión. Alta resistencia y resistencia al desgaste, se mantiene afilado durante más tiempo. Apertura tipo flip con sistema de rodamientos: solo puede abrirse con 2 manos. El bloqueo de armazón de acero al abrirse asegura la hoja en la posición abierta. Mango de nailon reforzado con fibra de vidrio con acero inoxidable. Liner Lock: asegura la hoja en la posición abierta. El clip reversible para cinturón permite llevarlo para diestros o zurdos.

Información técnica
Atributos
| Longitud de hoja | 75 mm |
|---|---|
| Número de hojas | 1 |
| Material | acero inoxidable (mango);acero (hoja) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,70 € Sin IVA
/ unidad
54,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
