Referencias
Gedore:0063-08
Rubix:798249345000
fabricante:9101200
EAN:4036535006305

Detalles de producto : CUCHILLO 9101200 0036-08
Cuchillo para cables 200mm Con pelacables Plegable Uso universal Extremadamente afilada Hoja de acero inoxidable X46Cr13 Mango de plástico

Información técnica
Atributos
| Peso neto | 92 g |
|---|---|
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Número de hojas | 1 |
| Material | acero al carbono |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,71 € Sin IVA
/ unidad
34,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
