1778CM-NAVAJA DE BOLSILLO MIMETICA
Navaja camuflaje con hoja de acero templado • en estuche
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1778CM
Rubix:798523032000
fabricante:017780099
EAN:8014230757742

Detalles de producto : 1778CM-NAVAJA DE BOLSILLO MIMETICA
Navaja camuflaje con hoja de acero templado • en estuche
Cualidades
Navaja camuflaje con hoja de acero templado • en estuche
Aplicaciones
Herramientas para cortar y mantenimiento diversos

Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x190x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 148 g |
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Número de hojas | 1 |
| Material | camuflaje con hoja de acero templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,58 € Sin IVA
/ unidad
40,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
