CUTTER HOJA RETRACTIL SLS
Cutter de seguridad de cuchilla retráctil automática - SLS
Ver información técnicaReferencias
Facom:844.DSLS
Rubix:798894200000
EAN:3662424028489

Detalles de producto : CUTTER HOJA RETRACTIL SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Cutter de seguridad. • La cuchilla se retrae de forma automática al terminar la aplicación. • Cuerpo de zamac. • Botón pulsador de ABS con posicionamiento del pulgar en la parte frontal o lateral. • Suministrado con 3 cuchillas (1 instalada + 2 de repuesto).
CUTTER DE SEGURIDAD DE CUCHILLA RETRÁCTIL AUTOMÁTICA - SLS | 844.DSLS

Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 180x40x25 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 233 g |
| Longitud de hoja | 44 mm |
| Número de hojas | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,06 € Sin IVA
/ unidad
50,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
