338R-CUCHILLA DE REPUESTO 331L-336-338
Cuchilla de repuesto para 336 y 338 para cobre y aleaciones ligeras
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:338R
Rubix:798167844000
fabricante:003380022
EAN:8014230026565

Detalles de producto : 338R-CUCHILLA DE REPUESTO 331L-336-338
Cuchilla de repuesto para 336 y 338 para cobre y aleaciones ligeras
Cualidades
Cuchilla de repuesto para 336 y 338 para cobre y aleaciones ligeras
Aplicaciones
Hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Material de tubo | plástico |
| Longitud | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,44 € Sin IVA
/ unidad
9,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
