Referencias
Facom:S.1'LA
Rubix:798218048000
fabricante:S.1PLA
EAN:3148510558257





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 33.3 mm |
| Longitud | 82.2 mm |
Detalles de producto : VASO 1/2 LARGO 12C 1P
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Presentación: cromado, brillante.
R.LA - VASOS 1/2\" LARGOS 12 CARAS EN PULGADAS | S.1PLA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 249 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 77x32x32 mm |
| Peso con embalaje | 249 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 33.3 mm |
| Longitud | 82.2 mm |
| Peso | 255 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,97 € Sin IVA
/ unidad
26,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días