Referencias
Facom:R.373
Rubix:798527549000
EAN:3148510531724

Detalles de producto : R.373 CUAD.CONDUCTOR
• Se utilizan con el mango giratorio S.305P, excepto el modelo R.373.
CUADRADO CONDUCTOR 1/4
Aplicaciones
Are used with the pivot handle S.305P, except for the model K. 373.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 45x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 67 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Fijación | 12 mm |
| Longitud | 15 mm |
| Par de apriete mínimo | 1 N.m |
| Par de apriete, máximo | 4 N.m |
| Precisión | ± 2% |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,22 € Sin IVA
/ unidad
72,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días