TAWM12340 DINAM PAR Y ANG METAL MEMORIA 1/2p -17-340NM

Llave Angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:TAWM12340
Rubix:798619772000
EAN:7314150274925
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Fijación12.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TAWM12340 DINAM PAR Y ANG METAL MEMORIA 1/2p -17-340NM


Unidades de par en N·m, kg.cm, dN·m, ft.lb, lb.in y unidades de ángulo en grados
El rango de par cubre desde 7 hasta 800 N·m y desde 5.1 hasta 590 ft.lb
Puede usarse en sentido horario y antihorario a temperaturas entre 5 ºC y 42 ºC
Capacidad de memoria de 1,500 lecturas y hasta 50 preajustes
Descarga de datos por USB plug and play a formato Excel
Modos: par, ángulo, par y ángulo, par luego ángulo, preajuste y modo de trabajo
Contador
Retención de datos y valores establecidos durante el cambio de baterías
Tiempo de apagado automático programable
Aviso de recalibración programable
Configuraciones y ajustes más avanzados disponibles en el manual de usuario
Precisión de ±2% CW y ±3% ACW entre el 20% y el 100% del par máximo
Señal visual (LEDs duales + pantalla LCD retroiluminada), sonora y por vibración
Cabezas de trinquete fijas de 40 dientes para cuadradillos de 3/8" a ¾"
Todo en un cuerpo y bisel metálicos para mayor resistencia y durabilidad
Mango metálico con tapa final roscada inversa para alojar baterías alcalinas AA (incluidas)
Suministrado en estuche robusto moldeado por soplado
Suministrado con declaración de conformidad de fábrica y marcado CE
Hecho en USA

Rango de par : 17-340NM
Tamaño del cuadradillo: 3/8 inch
Peso : 1.97kg

Información técnica


Atributos
Peso neto2587 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Fijación12.7 mm
Longitud670 mm
Par de apriete mínimo17 N.m
Par de apriete, máximo340 N.m
Precisión±2% cw en ±3% acw (tussen 20% en 100% van max. koppel)
1078,37 € Sin IVA
/ unidad
1304,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días