S.382 TRINQUETE 1/2''

Trinquete - fijación 14 x 18 mm

Ver información técnica

Referencias

Facom:S.382
Rubix:798530575000
EAN:3148510589107
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Fijación12.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S.382 TRINQUETE 1/2''


• Trinquete con un mecanismo de 72 dientes para una recuperación de 5º. • Se utiliza con el mango giratorio S.305P. • Cuadrado: 1/2". • Par máximo de utilización: 350 N.m.
TRINQUETE PARA LLAVE DYNAMO

Información técnica


Atributos
Peso neto303 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)75x55x45 mm
Peso con embalaje310 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Fijación12.7 mm
Longitud27 mm
Par de apriete, máximo350 N.m
114,47 € Sin IVA
/ unidad
138,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días