Referencias
Beta Tools:619
Rubix:798161056000
fabricante:006190000
EAN:8014230027906

Documentos
Detalles de producto : 619-CUADROS MACHOS P.BARRAS DINAMOMETRI.
Cuadros machos para barras dinamométricas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 170 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Fijación | 25 mm |
| Longitud | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,38 € Sin IVA
/ unidad
69,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
