Referencias
CRC:Crick 120
Rubix:798438017000
fabricante:30205-AI
EAN:5412386059476

Documentos
Detalles de producto : CRICK 120 500 ML 30205-012 [EX-30205-AI]
Penetrante de color rojo para la detección de fisuras en soldadura. Se introduce en las micro fisuras. El exceso de penetrante debe eliminarse con agua o Crick 110, antes de utilizar el revelador. Multiposición
CRICK 120 crack detection agent - penetrant
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 432 g |
|---|---|
| Tipo | tinte rojo para identificar grietas |
| Embalaje | 500 ml |
| 240 mm | |
| 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,77 € Sin IVA
/ unidad
23,92 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
