Generadores de soldadura y corte
Equipos de soldadura eléctrica
Diversos equipos de soldadura eléctrica
Calibre de soldadura
CALIBRE COSTURAS SOLDADURA
CALIBRE COSTURAS SOLDADURA
CALIBRE COSTURAS SOLDADURA
Referencias
giss cutline:
891994
rubix:
799047124000
ean:
3660338445989
Resumen técnico
Tipo
dinamométrico
Campo de medición
0-20
mm
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CALIBRE COSTURAS SOLDADURA
CALIBRE COSTURAS SOLDADURA
Cualidades
Fabricado en acero inoxidable
Aplicaciones
Medidor de soldadura
Para ángulos de 60°, 70°, 80°, 90°
Se utiliza para inspeccionar esquinas y uniones soldadas planas
Información técnica
Atributos
Tipo
dinamométrico
Campo de medición
0-20
mm
Material del cuerpo
Acero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
22,75
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h