CPVSC1-M1HT-K-H-Q3C

CPVSC1 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPVSC1-M1HT-K-H-Q3C
Rubix:798195606000
fabricante:548056
EAN:4052568189525
CPVSC1-M1HT-K-H-Q3C Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPVSC1-M1HT-K-H-Q3C


Válvula solenoide CPVSC1-M1HT-K-H-Q3C Para terminal de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de la válvula=3/2 cerrada, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 7 bar

Información técnica


Atributos
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días