Referencias
Festo:CPE24-M3H-5LS-3/8
Rubix:798193051000
fabricante:163838
EAN:4052568135942
Documentos
Detalles de producto : CPE24-M3H-5LS-3/8
Válvula solenoide CPE24-M3H-5LS-3/8 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=24 mm, Caudal nominal estándar=3200 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,26 € Sin IVA
/ unidad
197,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días