CPVSC1-M4H-M-H-M5

CPVSC1 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPVSC1-M4H-M-H-M5
Rubix:798195517000
fabricante:547352
EAN:4052568188429
CPVSC1-M4H-M-H-M5 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPVSC1-M4H-M-H-M5


Válvula solenoide CPVSC1-M4H-M-H-M5 Para terminal de válvulas CPV-SC, conexión M5. Función de la válvula=5/2 monostable, Tipo de actuación=eléctrica, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 7 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto46,67 g
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días