CPE10-M1CH-5L-M7

CPE10 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE10-M1CH-5L-M7
Rubix:798195659000
fabricante:550223
EAN:4052568192068
CPE10-M1CH-5L-M7 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE10-M1CH-5L-M7


Electroválvula CPE10-M1CH-5L-M7 Montaje muy compacto, con conector M8 Conexión. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=10 mm, Caudal nominal estándar=350 l/min, Presión de servicio=3 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto66,85 g
120,19 € Sin IVA
/ unidad
145,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días