VEX1133-01F

VEX1*3*, Válvula de potencia, Regulador de precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VEX1133-01F
Rubix:799237497000
fabricante:VEX1133-01F
brand logo

Documentos

Detalles de producto : VEX1133-01F


La serie de válvulas de potencia VEX incluye una válvula reguladora (VEX1*0), un regulador de precisión (VEX1*3), una válvula de 3 posiciones (VEX3) y una válvula económica (VEX5). El regulador de escape tipo poppet de 3 puertos y gran capacidad está equipado con un puerto de alivio del mismo tamaño que el puerto de conexión. La válvula de doble solenoide de 3 puertos y 3 posiciones que permite succión al vacío, ruptura del vacío y suspensión (cerrado) es ideal para un sistema en el que se utilizan muchas válvulas.

Cualidades

Serie de válvulas de potencia, regulador de precisión
  • Estilos con puerto en el cuerpo & montaje en base
  • Tamaños de puerto: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
  • Presión de prueba: 1.5MPa
  • Temperatura ambiente: 0~60°C
  • Información técnica


    Atributos
    177,62 € Sin IVA
    / unidad
    214,92 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días