Referencias
SMC:EX250-SPR1
Rubix:751607570043
fabricante:EX250-SPR1
EAN:3618031851828
Detalles de producto : EX250-SPR1 00056421
Sistema de transmisión serie centralizado para entradas/salidas
Protocolos compatibles: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
Módulo de 32 entradas / 32 salidas
Unidades de salida disponibles para uso externo (EX9)
Series de válvulas aplicables: SY, VQC, S0700, SV
Cumplimiento de envolventes hasta IP67.
Protocolos compatibles: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
Módulo de 32 entradas / 32 salidas
Unidades de salida disponibles para uso externo (EX9)
Series de válvulas aplicables: SY, VQC, S0700, SV
Cumplimiento de envolventes hasta IP67.
-Protocolos: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface.
-Polaridad: común negativa.
-Máximo 32 entradas y 32 salidas.
-Series de válvulas aplicables: SY, VQC, 70700, SV.
-Caja: IP67.
Protocolo de comunicación: PR1 (PROFIBUS DP)
-Polaridad: común negativa.
-Máximo 32 entradas y 32 salidas.
-Series de válvulas aplicables: SY, VQC, 70700, SV.
-Caja: IP67.
Protocolo de comunicación: PR1 (PROFIBUS DP)
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
609,03 € Sin IVA
/ unidad
736,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días