CP96SDB32-250CW
CP96S(D), cilindro ISO 15552, doble efecto, vástago simple/doble con amortiguación de aire en ambos extremos y amortiguador de tope
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CP96SDB32-250CW
Rubix:799246502000
fabricante:CP96SDB32-250CW

Documentos
Detalles de producto : CP96SDB32-250CW
Cilindro de cuerpo perfil ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Recorridos hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
Doble efecto, tipo estándar, vástago simple o doble con amortiguación por aire en ambos extremos y tope amortiguador. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 2000 mm. Apto para auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,71 € Sin IVA
/ unidad
159,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días