Referencias
SMC:CD85N10-80C-B
Rubix:751618345043
fabricante:00121974
EAN:3618035426671

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto (d/a) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : CD85N10-80C-B
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple
Cualidades
Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.
Aplicaciones
Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75 g |
|---|---|
| Tipo | doble efecto (d/a) |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Longitud | 173 mm |
| Conexión | m5 x 0,8 (female) |
| Material | stainless steel |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,09 € Sin IVA
/ unidad
67,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días