CD85N16-120-B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CD85N16-120-B
Rubix:751603225043
EAN:3618035423984
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro de cuerpo redondo
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro120 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD85N16-120-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto195 g
Tipocilindro de cuerpo redondo
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro120 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,94 Sin IVA
/ unidad
58,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días