Referencias
Festo:AEVC-25-10-A-P-A
Rubix:798191813000
fabricante:188167
EAN:4052568077525

Documentos
Detalles de producto : AEVC-25-10-A-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-25-10-A-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=15 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 167,5 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,64 € Sin IVA
/ unidad
95,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días