CP96KDB80-80CW

CP96K(D), ISO 15552 Cylinder, Non-rotating Rod Type, Double Acting, Single/Double Rod with Air cushion on both ends and Bumper cushion

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CP96KDB80-80CW
Rubix:799242021000
fabricante:CP96KDB80-80CW
brand logo
Resumen técnico
Tipoair cylinder
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro80 mm
Documentos

Detalles de producto : CP96KDB80-80CW


ISO 15552 Profile Body Cylinder. Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Strokes up to 2000 mm. Cylinder variations: Non-rotating, with lock unit, ATEX.

Cualidades

Double acting, Non-rotating, single or double rod with Air cushion on both ends and Bumper cushion Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100 Standard stroke up to 500mm, maximum stroke 800mm Auto switch capable

Información técnica


Atributos
Tipoair cylinder
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,90 Sin IVA
/ unidad
457,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días