DNC-32-80-PPV-A

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-32-80-PPV-A
Rubix:798092790000
fabricante:163308
EAN:4052568133580
DNC-32-80-PPV-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-32-80-PPV-A


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)217x47x68 mm
Peso neto745,49 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipocilindro normalizado dnc
194,23 € Sin IVA
/ unidad
235,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días