CORTAPERNOS MINI 7131 160 MM

Cortapernos Mini 7131

Ver información técnica

Referencias

Knipex:71 31 160
Rubix:799295960000
fabricante:71 31 160
EAN:4003773084587
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte5 mm
Longitud160 mm
Materialacero de cromo-vanadio de servicio pesado, forjado, endurecido en aceite en varias etapas
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CORTAPERNOS MINI 7131 160 MM


Cortapernos compacto CoBolt®

Características: de acero de alto rendimiento de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido, cabeza atramentada. Filos de corte de precisión bonificados por inducción (64 HRC). Con mayor capacidad de corte ejerciendo menor esfuerzo gracias a la estructura de palanca. 60% de ahorro de fuerza gracias a la transferencia óptima frente a unos cortaalambres de fuerza de la misma longitud. Con superficies de agarre bajo la articulación para agarrar y tirar de los alambres a partir de Ø 1,0 mm.

Aplicación: tanto para cuerda de piano como para alambre macizo blando o duro, pernos, clavos, remaches, tornillos.

Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Capacidades de corte para alambre blando (diámetro)

Ø 5 mm

Capacidades de corte para alambre medio duro (diámetro)

Ø 4.8 mm

Capacidades de corte para alambre duro (diámetro)

Ø 3.6 mm

Capacidades de corte para alambre de piano (diámetro)

Ø 3.3 mm

Información técnica


Atributos
Capacidad de corte5 mm
Longitud160 mm
Materialacero de cromo-vanadio de servicio pesado, forjado, endurecido en aceite en varias etapas
Peso200 g
Mangorecubierto de plástico
49,40 € Sin IVA
/ unidad
59,77 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días